光回線 コンセントのおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
92件の「光回線 コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント一体型」、「コンセント 無線LAN」、「lan 壁コネクタ」などの商品も取り扱っております。



露出型光ローゼット 八光電機製作所ランキング4位
八光電機製作所露出型光ローゼット
取付け方法木ネジ(2本付属)、マグネット(付属無し)コネクタ単心SCコネクタ対応RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)ほか
19,980税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

光成端箱 渡辺製作所[制御機器]ランキング5位
光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単 光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現 光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上
材質樹脂、鋼ホワイト付属品固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書適合ケーブル外径(Φmm)2.0~2.5×3.0~4.5設置場所屋内用適合プラグ(タイプ)SCコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

八光電機製作所埋込型光コンセント
JIS規格対応取付枠のワンユニットサイズの光コンセントです。許容曲げ半径15mmの光インドアケーブルを使用します。細径光インドアケーブルにも対応しています。特殊工具を使用しない為、現場成端が簡単です。SCコネクタに対応しています。
用途住戸内や分電盤に引き込まれた光ファイバーとONUを光コードでワンタッチ接続できます。コネクタ単心SCコネクタ対応RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
37,980税込41,778
3日以内出荷

1個
4,398税込4,838
3日以内出荷


防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級IPX3塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)材質AAS樹脂質量(kg)0.3タイプ壁掛け寸法L(mm)100寸法A(mm)130深さ(mm)35寸法B(mm)195寸法C(mm)35寸法M(mm)133寸法N(mm)87有効深さ(mm)35適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下、防水パッキン無:15以下設置場所屋内・屋外兼用基板寸法(縦×横)(mm)195×130寸法縦(mm)195寸法横(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
1個
5,498税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


宅内LANの配線を、スリム・コンパクトに「まとめて」構築できます。
1個
52,980税込58,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Abaniact(アバニアクト)情報コンセント
電源2口、ブランクチップ、TV直列ユニット、電話端子、LAN端子(Cat5e)が一体になった3連一体型コンセント
用途コンセント
1台
4,998税込5,498
当日出荷

Abaniact(アバニアクト)情報コンセント
電源2口、TV直列ユニット、LAN端子(Cat5e)が一体になった2連一体型コンセント
用途コンセント
1台
4,698税込5,168
当日出荷

1個
549税込604
当日出荷

1個
8,698税込9,568
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


日東工業光接続箱
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980税込14,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)



Panasonic(パナソニック)光成端箱コンパクト(SC4心)
型式光ファイバコネクタ (レセプタクル)耐熱性温度:70℃±3℃、 時間:1時間使用周囲温度(℃)-10~40適合ケーブル2心または4心インドアケーブル、ドロップケーブル・2心ターミネーションケーブル・2心または4心ディストリビューションケーブル使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください挿入損失(dB)0.3以下、波長:1.3μm及び1.5μm((参考値)マスターケーブル接続時)保持力(N)(プラグ)19.6以下挿入力(N)(プラグ)19.6以下
1個
10,980税込12,078
3日以内出荷